曜日別特売

アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付

アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 - セキセイアドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 - セキセイアドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 - セキセイ
(1件のレビュー)

中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤーフォルダー。ポストカードなどが入る便利なタイトルポケット付。

付属品タイトルカード1枚寸法(mm)(ポケット)縦113×横165サイズA4材質(本体)再生PP 0.2mm厚規格A4 タイトルポケット付本体寸法(mm)310×240グリーン購入法適合収納寸法(横×縦)(mm)(ポケット)154×105内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18452832AD-2406-10ブルー
120
109
120(税込)
当日出荷
18452902AD-2406-80パープル
120
109
120(税込)
当日出荷
18452918AD-2406-90クリア
120
109
120(税込)
当日出荷
18452848AD-2406-20レッド
120
取扱い終了
代替品有
18452866AD-2406-30グリーン
120
取扱い終了
代替品有
18452857AD-2406-21ピンク
120
取扱い終了
18452875AD-2406-50イエロー
120
取扱い終了
18452884AD-2406-51オレンジ
120
取扱い終了
18452893AD-2406-60ブラック
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18452848AD-2406-2018452832AD-2406-10AD-2406-20 アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 セキセイ 18452832アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付セキセイ1冊
109
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452866AD-2406-3018452832AD-2406-10AD-2406-30 アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 セキセイ 18452832アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付セキセイ1冊
109
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18452848
2020-07-01
用途: 書類の仕分け
教育・研究機関

近くの文房具屋にはなく、探していたところここに(モノタロウ)にありました!作りが丈夫で、中があまり透けて見えないところがこのファイルの良い所です。手に入れられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする