ムービークリップインファイル(ダブル)

ムービークリップインファイル(ダブル) - セキセイ
(2件のレビュー)

クリップに挟むだけの簡単ファイル。左右でファイルができるから、さらに便利!パンチで穴をあけずにはさんでとじるタイプだから、ページの差替えが簡単です。A3・B4サイズの書類も2ツ折りでファイルできます。

用途回覧書類や企画書・提案書に最適です。厚さ(mm)0.7材質PP寸法(縦×横×奥行)(mm)310×225×8内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18455377MV-505W-10ブルー
450
369
406(税込)
当日出荷
18455386MV-505W-20ピンク
380
取扱い終了
18455395MV-505W-30グリーン
380
取扱い終了
18455404MV-505W-50イエロー
380
取扱い終了
18455413MV-505W-90クリア
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455377
2022-09-23
用途: 事務作業
小杉建設建設業・工事業

値段の割に安っぽい。挿める枚数が思ったより少ない。

対象商品 : 18455377
2021-07-08
用途: 資料の閲覧
株式会社丸文自動車・二輪車・自転車関連業

開くと、左側にA3の左短辺を挟める箇所があり、右側にA4を挟めます。
1枚でもしっかり止まるので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする