曜日別特売

油性高耐久シリコントタン屋根用

油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用 - ニッぺ(日本ペイント)
(1件のレビュー)
主な用途トタン屋根使用場所屋外用希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性高耐久乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上塗回数1回
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187721541缶(2kg)赤さび(ブラウンレッド)約20(畳約12枚)
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187721631缶(2kg)こげ茶(ブラックチョコレート)約20(畳約12枚)
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187721721缶(2kg)青(ロイヤルブルー)約20(畳約12枚)
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187721881缶(2kg)なす紺(ナスコン)約20(畳約12枚)
オープン
5,480
6,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187721971缶(2kg)緑(モスグリーン)約20(畳約12枚)
オープン
5,480
6,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722061缶(2kg)黒(ピュアブラック)約20(畳約12枚)
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722151缶(2kg)グレー約20(畳約12枚)
オープン
5,480
6,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722241缶(7kg)赤さび(ブラウンレッド)約75(畳約45枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722331缶(7kg)こげ茶(ブラックチョコレート)約75(畳約45枚)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722421缶(7kg)青(ロイヤルブルー)約75(畳約45枚)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722581缶(7kg)なす紺(ナスコン)約75(畳約45枚)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722671缶(7kg)緑(モスグリーン)約75(畳約45枚)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722761缶(7kg)黒(ピュアブラック)約75(畳約45枚)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722851缶(7kg)グレー約75(畳約45枚)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187722941缶(14kg)赤さび(ブラウンレッド)約150(畳約90枚)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187723031缶(14kg)こげ茶(ブラックチョコレート)約150(畳約90枚)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187723121缶(14kg)青(ロイヤルブルー)約150(畳約90枚)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187723281缶(14kg)なす紺(ナスコン)約150(畳約90枚)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187723371缶(14kg)緑(モスグリーン)約150(畳約90枚)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187723461缶(14kg)黒(ピュアブラック)約150(畳約90枚)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187723551缶(14kg)グレー約150(畳約90枚)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18772188
2020-02-09
用途: 錆びた屋根の補修
その他業種

初めての塗装であっちめ、必要量が解らず何回も購入してしまった。最初から容量の多い物を購入すれば良かった。綺麗に塗装できたので良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする