川崎合成樹脂
パンハウス(スライサー付き)
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途
パンの切断に
セット内容
パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質
(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)
290×200×210
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170
内容量
1セット(3点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461826
PR-011
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください