(9件のレビュー)

アルミ製で軽くて丈夫なロングタイプの散水ノズル。
7種類の水形パターンを選べます。
ヘッド部は、12段階の角度調節が可能です。
水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!
ホースコネクターは、360°回転し、ホースがねじれにくくなっています。

材質本体:アルミニウム・ABS樹脂・TPR、パイプ:アルミニウム、グリップ:TPR噴出形状シャワー(1パターン)質量(g)360外寸(mm)62×120×905適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類7種類内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451606AL-7SLシルバー
オープン
取扱い終了
18451615AL-7BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451606
2019-04-29
用途: 育苗苗への散水
農・林・水産業

長さが長く幅120㎝の育苗ベットの端まで楽々届きます。コスパも良いですね。

対象商品 : 18451606
2018-08-13
用途: 庭木、鉢植えの散水

ノズルの角度が変えれるのが便利で使いやすいです。

対象商品 : 18451606
2018-02-27
用途: 野菜の水遣り
農・林・水産業

立ったまま野菜の根元に水を散水できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18451615
2017-08-26
用途: 畑の水やり

とても使いやすく、散水作業が楽になりました。グリップの感触がソフトです。長く使いたいので屋内で保管してます。

対象商品 : 18451615
2017-06-29
用途: 届きにくい場所の洗い
その他業種

軽く使いやすので良いと思います。唯、樹脂部分がどれだけ長く使えるか不安です。

対象商品 : 18451606
2017-06-26
用途: 車の洗浄

背の高い車(バス)には、快適に使えてます。後は 耐久性に期待しています。

対象商品 : 18451606
2017-04-27
用途: 育苗箱の苗の散水及び殺菌剤の散布に使用しています。
ノーエン・ジンデン農・林・水産業

育苗箱約600箱の散水・殺菌剤散布に使用・以前使っていたものより散水丙が長いので省力に繋がっています。

対象商品 : 18451606
2017-02-24
用途: 洗車、植木の水やり
サービス業

非常に丈夫に出来てます。ただ水量の調整がレバーでしか出来ないのが 残念です。他は、申し分有りません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする