ブラシン フロアブル

ブラシン フロアブル - 住友化学
(4件のレビュー)

ブラシンはいもち病防除剤として、
またいもち病と米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害との
同時防除剤として、低コスト・高品質米生産稲作時代に役立つ全く新しいタイプの稲病害の優れた防除薬剤です。
いもち病、ごま葉枯病菌をはじめ、米の品質に影響を及ぼす
穂枯れ性病害(変色米、すじ葉枯病、褐変穂、紅変米、稲こうじ病)や、
バクテリア病害(内穎褐変病、褐条病、もみ枯細菌病)等
幅広く稲の主要病原菌に活性を示します。

有効成分フェリムゾン(PRTR・1種)15.0% フサライド(PRTR・1種)15.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19165毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458046-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458046
2023-08-19
用途: 農業ドローンで水稲の仕上げ防除
株式会社タスクル農・林・水産業

固まりやすいので、ドローンで使用する場合は一定面積ごとに液剤タンクの洗浄と水で散布して薬剤を出し切ると片付け時にノズルがつまらず片付けしやすい

2が参考にしています
対象商品 : 18458046
2022-09-09
用途: 稲栽培の消毒用に使用
エナミコスモハイツ不動産業

液体の為、他の農薬と混ぜるのが、容易です。この農薬は、病気にたいするもので、混ぜるのは、殺虫剤です。

1が参考にしています
対象商品 : 18458046
2020-08-21
用途: 水稲の防除
農・林・水産業

防除のタイミングを間違えなければ良くイモチを抑えてくれます。
数年は保存出来るので、事前に購入しておくのがお薦めかと。

3が参考にしています
対象商品 : 18458046
2020-08-12
用途: 水稲本田、いもち病の防除及び予防

本年は降雨続きにより隣の水田でいもち病が発生しました。私の栽培している稲も箱粒剤を使用して有りましたが葉色の濃い葉に葉いもちが見られ、降雨が続きそうでしたので予防のため本剤を散布しました。その後いもち病の進展は有りませんでした。
出荷までの日数4営業日かかるので早めに用意した方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする