曜日別特売

フェロディンSL (フェロモン剤)

フェロディンSL (フェロモン剤) - 住友化学
(2件のレビュー)

フェロディンSLはハスモンヨトウの雌成虫が放出する性フェロモンを製剤化した製品です。
本剤はハスモンヨトウの雄成虫を大量に誘引しますので、
トラップとの併用により雄成虫を捕殺し、
受精卵数と次世代幼虫を減少させることが可能となります。

有効成分リトルアA4.55 mg/1個 リトルアB0.45 mg/1個性状赤褐色中空円筒様弾性物質適合作物いも類、豆類、なす科野菜、あぶらな科野菜、レタス、れんこん、にんじん、ねぎ類、いちご、たばこ、まめ科牧草等農林水産省登録第(号)13746毒劇区分普通物内容量1箱(4袋×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458082-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458082
2024-11-15
用途: ヤトウムシの駆除
建設業・工事業

ヤトウ蛾の雄がホイホイ取れビックリです。
これで、卵が産まなければ万々歳です。

対象商品 : 18458082
2020-10-09
用途: ハスモンヨトウ蛾 オスの捕獲
その他業種

フェロモントラップには必需品です。蛾の雄をよく誘引してくれます。一夏中一粒で使えますが、もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする