LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。



他の方のレビューをみて、前々から気になっていたベルハンマー
一般的な潤滑スプレーに比べお高いのでちょっと引いていましたが、モノは試しと購入。とりあえずアパートの玄関ドアのカギがひっかかって抜き差しし辛いキーシリンダーに一吹きしてみたところスムーズに抜き差しできるようになりました。
シリコンスプレーでも鉛筆の黒鉛でもCRCでもダメだったのにこれはスゴイです。
本命のシャッターの動作改善にも期待が持てます。
通常の潤滑油と比べとても良い感じです。
金額が少し高いですが、明らかに滑りが違うので納得です。
とても良い商品だと思います。
大いに期待している潤滑剤です。便利に使えそうですねえ。
556使用していたが、
やはり 活用範囲が広がりました。
高価のため 1本買ったが良かったら 再購入を検討
使用頻度の少ない異音がするようになったボール盤に使ってみたらウソのように静かになりました。
強風にあおられて蝶番を中心に180度回ってドアノブが壁に激突して以来調子の悪かった鍵、鍵専用のパウダースプレー潤滑剤使ってもダメだったのがベルハンマーで一発復活しました。
整備で錆がひどいボルトやリンク部分に塗布し少し動いたところで動作させれば非常に抵抗も減り、動きやすく、また緩め易くなるので効果はあります。今後値段が下がれば浸透潤滑材では最強だと思う。