LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。



工具のメインテナンス時に使用しています使用前は油切れでガラガラ音が出ていた物が使用後はピタリと異音が無くなりスムーズに動く様になりました。
可動部のメンテナンスで使用しましたが、今まで使用したグリスより可動部が軽くなりました。また、持続性もありそうです。
自転車のハブに使用したところ、従前のグルスに比べて乗り味が軽くなりました。また、軽自動車のスタビリンクのブーツ交換の際に充填グリスとして使用しました。今後の耐久性はこれからです。自転車に使用する場合は、新規にグルスを充填するならこれ、分解せずに注油するならスプレータイプの原液が良いかもしれません。
バイクのリンクスイングアーム部に使用してみたら。滑らかな動きになり、非常に気に入ってます。
駆動部に色々使えます。
ベルハンマーのブランドが信用出来るので、安心して使用しています。
ベルハンマースプレー缶も全種類使用しています。
まだ、使用していませんが以前スプレーのものを使用しており、大変満足しております。期待値込みの星5です。