曜日別特売

ワンコートオンリー

ワンコートオンリー - オスモカラー

浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。
内装、外装、あらゆる木部に使えます。
ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。

使用場所屋内外兼用危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)危険物の性状非水溶性
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18480148-1缶(0.75L)シルバーポプラ
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480157-1缶(0.75L)パイン
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480193-1缶(0.75L)シーダー
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480202-1缶(0.75L)ラーチ
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480218-1缶(0.75L)オーク
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480227-1缶(0.75L)ファーグリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480245-1缶(0.75L)ウォルナット
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480254-1缶(0.75L)チーク
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480263-1缶(0.75L)ローズウッド
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480272-1缶(0.75L)エボニ-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480297-1缶(2.5L)ホワイトスプルース
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480306-1缶(2.5L)シルバーポプラ
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480315-1缶(2.5L)パイン
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480333-1缶(2.5L)ヘムロックファー
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480358-1缶(2.5L)シーダー
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480367-1缶(2.5L)ラーチ
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480376-1缶(2.5L)オーク
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480385-1缶(2.5L)ファーグリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480403-1缶(2.5L)ウォルナット
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480412-1缶(2.5L)チーク
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480428-1缶(2.5L)ローズウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480437-1缶(2.5L)エボニ-
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480132-1缶(0.75L)ホワイトスプルース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
18480166-1缶(0.75L)マホガニー
オープン
取扱い終了
返品不可
18480175-1缶(0.75L)ヘムロックファー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
18480184-1缶(0.75L)スカンジナビアレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18480236-1缶(0.75L)アンチックブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480288-1缶(0.75L)ヒノキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480324-1缶(2.5L)マホガニー
オープン
取扱い終了
返品不可
18480342-1缶(2.5L)スカンジナビアレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18480394-1缶(2.5L)アンチックブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480446-1缶(2.5L)ヒノキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする