船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)

船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) - 工進

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに

用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
トラスコ品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86335961REL-402425DC-24851-657820.5(低速)50 (高速)100
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
86335977REL-4024L25DC-24851-657920.5(低速)35 (高速)70
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
86336022RES-402425DC-24851-658824(低速)50 (高速)100
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
86336031RES-4024L25DC-24851-658924(低速)35 (高速)70
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
86335943REL-251230DC-12851-657715(低速)50 (高速)100
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
86336013RES-251230DC-12851-658518.5(低速)50 (高速)100
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする