船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)

船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) - 工進

高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。

用途巻き上げ作業に電圧(V)DC-24定格時間(時間)1h/43A材質本体ADC電流(A)43モーター出力(W)750定格時間1h/43A内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※RENS-7524はウレタン塗装なしです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
能力
巻上速度(m/min)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86335986REL-7524(低速)50 (高速)100常用110~220kg / 最大450~900kg(低速)17 (高速)3322-
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
86335995REN-7524100常用110kg / 最大450kg3323船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(2個)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
86336004RENS-7524100常用110kg / 最大450kg3330.5船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(2個)
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
86336047RES-7524(低速)50 (高速)100常用110~220kg / 最大450~900kg(低速)17 (高速)3327船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(2個)
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする