曜日別特売

インサートノズルSM型セット

インサートノズルSM型セット - ナベヤインサートノズルSM型セット - ナベヤインサートノズルSM型セット - ナベヤインサートノズルSM型セット - ナベヤ
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大圧力(MPa)
全長
質量(g)
型番
ノズル
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465694SM10S0.76011(スプレーチップ)SM6-1SM-NSM10-1
4,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18465703SM10S-30.79415(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM10-1
6,250
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
18465712SM10S-80.717925(スプレーチップ)SM6-3SM-MSM10-1
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18465728SM10SC0.78738(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM10-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18465737SM12S0.76014(スプレーチップ)SM6-2SM-N1SM12-1
4,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18465746SM12S-30.79418(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM12-1
6,250
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
18465755SM12S-80.717928(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM12-1
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18465764SM12SC0.78741(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM12-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18465773SM14S0.76020(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM14-1
4,270
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18465782SM14S-30.79424(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM14-
6,250
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
18465798SM14S-80.717934(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM14-1
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18465807SM14SC0.78747(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM14-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18465816SM15S0.76023(スプレーチップ)SM6-4SM-NSM15-1
4,270
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
18465825SM15S-30.79427(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM15-1
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
18465834SM15S-80.717937(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM15-1
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18465843SM15SC0.78750(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM15-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18465852SM1BS0.7607(スプレーチップ)SM6-1SM-NSM1B-1
4,270
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
18465868SM1BS-30.79411(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM1B-1
6,250
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
18465877SM1BS-80.717921(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM1B-1
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
18465886SM1BSC0.78734(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM1B-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18465895SM2BS0.7607(スプレーチップ)SM6-2SM-NSM2B-1
4,270
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18465904SM2BS-30.79411(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM2B-1
6,250
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
18465913SM2BS-80.717921(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM2B-1
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18465922SM2BSC0.78734(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM2B-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18465938SM3BS0.7607(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM3B-1
4,270
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18465947SM3BS-30.79411(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM3B-1
6,250
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
18465956SM3BS-80.717921(スプレーチップ)SM6-3SM-NSM3B-1
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18465965SM3BSC0.78734(リバーシンクリンク)SM-R、(液ダレ防止型)PM3D-1S1C2SM-N1SM3B-1
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする