曜日別特売
SM2BS-8 インサートノズルSM型セット ナベヤ 18465913

インサートノズルSM型セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベースSM2B-1
質量(g)21
内容量1セット注文コード18465913品番SM2BS-8
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
全長
179
質量(g)
21
型番
(スプレーチップ)SM6-3
ノズル
SM-N
ベース
SM2B-1
材質
【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム
適合ジョイント
SM-Jx8
耐熱温度(℃)
43
最大圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする