METRO スーパーアジャスタブルシール3

METRO スーパーアジャスタブルシール3 - ERECTA(エレクター)

抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。しかも棚間調整が簡単。
スチール線材に溶融亜鉛メッキを施し、さらに耐腐食エポキシコーティング加工。抗菌仕様でステンレスを超える、耐食性、耐薬品性を誇ります。冷凍・冷蔵庫内や錆が発生しやすい環境に最適な、画期的なシェルフです。

材質スチール[ポリマー]、スチール[亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工]耐荷重(kg)250/棚1段RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18467846A1860NK54PK3-41517×457×13874
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467855A1860NK54PK3-51517×457×13875
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467864A1860NK63PK3-41517×457×15914
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467873A1860NK63PK3-51517×457×15915
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467882A1860NK74PK3-41517×457×18954
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467898A1860NK74PK3-51517×457×18955
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467907A1860NK74PK3-61517×457×18956
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467916A1860NK86PK3-41517×457×22004
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467925A1860NK86PK3-51517×457×22005
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18467934A1860NK86PK3-61517×457×22006
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする