曜日別特売

NEW COOKDAY 銅製三角コーナー(メッシュタイプ)

NEW COOKDAY 銅製三角コーナー(メッシュタイプ) - 貝印
(2件のレビュー)

銅製なのでヌメリが付きにくく衛生的です。
ゴム脚付きで、シンクを傷つけにくいです。

材質本体/銅、脚/ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)197タイプメッシュタイプ本体寸法(mm)210×147×123内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18724082DF1475
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18724082
2023-06-14
用途: 流し台の三角コーナー
有限会社サクラギコーポレーション

底の部分が大変弱くすぐバラバラになってしまう。束子で掃除が出来ないほど強度が無い。そのため1年は使用できず七~八か月で交換。銅製なので、ぬめり灯の発生は無く、衛生的である。

対象商品 : 18724082
2019-09-28
用途: 家庭用
建設業・工事業

清潔感と安定感あるサイズ。ムダのないスタイルでシンクのコーナーにスッキリおさまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする