TOPOET(トポエ)

TOPOET(トポエ) - テラモトTOPOET(トポエ) - テラモト

これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。
木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。
天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。
お客様組立商品。
アジャスター付。

材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装幅(mm)1800質量(kg)約25高さ(mm)405奥行(mm)486背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可材質(座面)リサイクルウッド材内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484043BC30710001800×486×40525
160,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする