テラモト
ディスクベンチ スタッキングタイプ
軽くてコンパクト!収納にこだわったディスクベンチ。
デザイン性と実用性を兼ね備えたベンチです。
積み重ねて収納ができます。
幅(mm)
1320
高さ(mm)
370
奥行(mm)
476
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用不可
材質(座面)
ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484052
BC3092133
ブルー
1320×476×370
8
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484068
BC3092135
オレンジ
1320×476×370
8
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484077
BC3093133
ブルー
1320×476×370
7.8
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484086
BC3093135
オレンジ
1320×476×370
7.8
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください