曜日別特売

ディスクベンチ フォールディングタイプ

ディスクベンチ フォールディングタイプ - テラモトディスクベンチ フォールディングタイプ - テラモトディスクベンチ フォールディングタイプ - テラモトディスクベンチ フォールディングタイプ - テラモト

軽くてコンパクト!収納にこだわったディスクベンチ。
デザイン性と実用性を兼ね備えたベンチです。
脚部を折りたためるので座板を傷付けることなく立てかけられます。

幅(mm)1320高さ(mm)370奥行(mm)400背もたれなし肘掛なし折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1320×400×115設置場所屋外使用不可材質(座面)ポリプロピレン内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484095BC3094133ブルー1320×400×3708.5
36,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484104BC3094135オレンジ1320×400×3708.5
36,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484113BC3095133ブルー1320×400×3708.2
31,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484122BC3095135オレンジ1320×400×3708.2
31,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする