曜日別特売

ニュー自在ホーキ

ニュー自在ホーキ - テラモトニュー自在ホーキ - テラモト
(5件のレビュー)

完成品なので到着後すぐに使用できます。
玄関などの細かな砂埃のお掃除に。

用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)約1340毛丈(mm)約40商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※箒本体です。スペアはSP自在ホーキWスペアをご使用ください。
注文コード22881425、22881434のみ、2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881425CL-382-030-0300
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
22881434CL-382-045-0450
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
18484436CL-382-060-0600
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484436
2019-11-17
用途: 清掃作業時
ADS

集合住宅の共用部の掃き掃除に使用。4年ほど使用して毛丈が2/3くらいになったのでようやくブラシ部分を交換しました。使用する床の素材にもよりますが結構長持ちしたなあという印象です。

対象商品 : 18484436
2020-08-24
用途: まだ未使用の為わかりません
その他業種

未使用の為、不明です、購入時部品の取り換え案内があったら。

対象商品 : 18484436
2017-06-09
用途: 作業場の掃除
廣内工業株式会社

小さな塵やごみもとれるので、購入してよかった
です。

対象商品 : 22881434
2017-05-11
用途: 事務所内清掃

思ったより重くて、片手で使用すると疲れる。
もう少し軽いとよかった。

対象商品 : 18484436
2016-06-23
用途: 床のそうじ

価格もお手頃なのに床の掃除がきれいにできます。いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする