曜日別特売

精密軸付砥石セット

精密軸付砥石セット - ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セット - ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)

沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!

セット内容
【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10
【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6
【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18466543PS-4
1,210
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【研磨の柳瀬】ルーター用ビット 精密軸付砥石セット PS-4【お手軽DIY】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18466543
2024-01-16
用途: パッキンとの当り面を研磨
農・林・水産業

製品の研磨部分のサイズがわからなかった。
発注ミス?
思っていたよりもサイズが小さかった。

対象商品 : 18466543
2017-02-03
用途: 磨き
白鳥時計店卸売・小売業

持っていた機械にばっちり会いましたとても満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
1が参考にしています
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする