ツヤ出しフェルトバフセット

ツヤ出しフェルトバフセット - ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセット - ヤナセ(柳瀬)
(7件のレビュー)

沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!

用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18466568PS-6
1,210
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18466568
2023-03-30
用途: 金属の研磨
建設業・工事業

すぐにボロボロになってしまうと思ってましたが、意外と丈夫で耐久性がありました。
フェルトは、研磨剤で硬くなってしまいますが、洗えばもとに戻ります。

対象商品 : 18466568
2021-09-29
用途: 金属磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいことは、特に重宝します、貴金属などの磨きにも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18466568
2021-06-15
用途: 溶接ヤケとりバフあて
高輝製作所製造業

当てる物によっては、毛糸、クズが舞うのでその点は要注意ですね。
細かい作業には最適な商品だと思います。ただ、小さいので耐久はお察しです。

対象商品 : 18466568
2021-06-25
用途: 小物塗装の仕上げに!

画像で右側から3番目のは、回転使用時に繊維がほつれバラバラと
飛び散る!
他は使えそうです。(安かろう悪かろうですかね)

対象商品 : 18466568
2018-12-14
用途: プラスチック部品の仕上げ
建設業・工事業

円筒型バフの軸が斜めになっており、使用できない状況でした。
正直、検品して出荷しているのか疑問です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
尚、初期不良の場合は返品対応させて頂きますので、
何かございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

対象商品 : 18466568
2017-03-21
用途: 天然石の研磨、艶出し

使いたいものがセットになっているのと、価格が安かったので購入しました。使い勝手は問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18466568
2016-12-01
用途: 部品みがき

コスパは良かった。パフのゴミが少々散らばる感じがした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする