電着ダイヤモンドバーセット

電着ダイヤモンドバーセット - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーセット - ヤナセ(柳瀬)
(6件のレビュー)

沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!

寸法(mm)
円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)
球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)
テーパー型(1.5×10×2.35)
テーパー先切型(1.0×10×2.35)
受皿型(Φ2.5×2.35)
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れセット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18466577PS-1
1,210
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【研磨の柳瀬】ルーター用ビットセット PSシリーズのご紹介【ルーターの使い方編】
【研磨の柳瀬】ルーター用ビットセット PS-1 電着ダイヤセット【お手軽DIY】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18466577
2024-03-18
用途: 追加
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入した安物のリューターに取り付け可能な直径の商品を探すのに苦労しました。このサイズは少ないようです。

対象商品 : 18466577
2020-12-10
用途: 折れたタップの除去
吉野公房その他業種

以外とダイヤの持ちも良く長く使えます。折れてしまったタップに気長に穴を掘り超硬のポンチで砕く事で取り除く事ができました。

対象商品 : 18466577
2018-12-27
用途: 木工
製造業

様々な形のヤスリが入っているので、細かいカタチの調整にも便利です。

対象商品 : 18466577
2017-02-12
用途: ジュエリーパーツの研磨用
建設業・工事業

趣味で始めた彫金用に購入しました。価格に惹かれての購入でしたが、使用感も良く満足しています。

対象商品 : 18466577
2022-11-01
用途: 細かい研磨作業
卸売・小売業

同じビットを何本か入れたセットが欲しいです。
使う頻度がちがうのでおそらく半分位は無駄なお買い物です。

1が参考にしています
対象商品 : 18466577
2018-02-23
用途: 金属を削る

シャフト径がまちまちで細すぎる物がありクイックチェンジのコレットでは使えないものがあります。またシャフトも真直ぐではなく芯ブレします。電着ダイヤもいい加減で殆ど着いていないものもあり役に立ちません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする