コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41031916WTP13033WKP
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41031916
2025-05-18
用途: コンセントの交換と増設
製造業

古いコンセントを交換して、さらに口数も増やせて良かったです。色も白くてきれいでした。交換作業も楽でした。

対象商品 : 41031916
2022-03-16
用途: リフォームに伴う交換
個人のお客様

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

1が参考にしています
対象商品 : 41031916
2021-04-07
用途: コンセントの増設
グローバリーテック株式会社製造業

嫁の実家は建物が古いので、コンセントの口が少ない。
今まで3ツ又コンセント等でたこ足配線してたので,こちらへ変更。壁周りがスッキリしました。

1が参考にしています
対象商品 : 41031916
2021-01-25
用途: 2口から3口用コンセントへ変更

セット品で手配ミスが無く、
安易に施行できて良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41031916
2020-02-16
用途: 既設コンセント交換
建設業・工事業

既設のダブコンをトリプル型に取り替えしました。
商品に不満はありません。もう少し安いと嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 41031916
2018-10-16
用途: コンセントの増設

パナソニック製でトリプルの物が一番安定で使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする