SK11
スーパーエース RSA
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
粒度
36P
砥粒
キュービトロン
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
結合剤
B
研削角度(°)
15~30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05587836
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください