SMC
エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ
用途
CM2E専用
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質
圧延鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16880787
CM-E020B
CADデータダウンロード
クレビス受け×1ヶ、クレビスピン(CD-S02)×1ヶ、止め輪×2ヶ
20
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
16880796
CM-E032B
CADデータダウンロード
クレビス受け(CD-S03)×1ヶ、クレビスピン×1ヶ、止め輪×2ヶ
32
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください