光
マルチフレーム片面
角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。
仕様
片面
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
218
サイズ
A4
高さ(mm)
321
質量(g)
322
奥行(mm)
17
適合サイズ
A4
中板寸法(mm)
(縦)297×(横)210
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525648
MFK2921-1
透明
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525657
MFK2921-2
ブルー透明
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525666
MFK2921-3
ピンク透明
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください