光
マルチフレームクリップタイプ
仕様
スタンドタイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
タイプ
クリップタイプ
奥行(mm)
30
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
中板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525912
MFC5105-1
115
透明
73
40
(縦)55×(横)105
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
18525928
MFC5105-2
115
ブルー透明
73
40
(縦)55×(横)105
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
18525937
MFC5105-3
115
ピンク透明
73
40
(縦)55×(横)105
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
18525946
MFC8120-1
128
透明
97
58
(縦)80×(横)120
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
18525955
MFC8120-2
128
ブルー透明
97
58
(縦)80×(横)120
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
18525964
MFC8120-3
128
ピンク透明
97
58
(縦)80×(横)120
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください