プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光
(3件のレビュー)
材質アクリルホワイト仕様鎖付幅(mm)220高さ(mm)100質量(g)87奥行(mm)3内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524993FG225-1(表)open、(裏)CLOSED
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
18525002FG225-2(表)営業中、(裏)準備中
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
18525018FG225-5(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は休ませて戴きます
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 毎日のお店のオープン時に
サービス業

思ってたより全然良かったです。ずっとドアノブにかけるタイプの探してたので毎日のお店のオープン時や外出時に使ってます。

対象商品 : 18524993
2024-08-30
用途: お店
自動車・二輪車・自転車関連業

落として割れてしまったための買い替えです。シンプルで鎖も付いており満足の商品です。

対象商品 : 18524993
2021-03-09
用途: クローズ業務時
fermerito飲食業

見やすい字体で業態を選ばない感じが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする