曜日別特売

プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光
質量(g)15.4材質アクリル透明仕様裏印刷、テープ付高さ(mm)50奥行(mm)2幅(mm)120内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18525298BS512-1備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
生理用品等は備え付「汚物入」にお捨て下さい。
600
469
516(税込)
3日以内出荷
18525307BS512-3吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
600
469
516(税込)
4日以内出荷
18525316BS512-5ご使用後は必ず水をお流し下さい。
600
469
516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする