曜日別特売

プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光
仕様非転着シール材質ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)1.4奥行(mm)約0.1内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18525325ZC626-1表示価格には消費税が含まれています
240
189
208(税込)
4日以内出荷
18525334ZC626-2表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。
240
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする