光
プレート
仕様
非転着シール
材質
ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)
180
高さ(mm)
50
質量(g)
1.7
奥行(mm)
約0.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525343
ZC1830-1
店内の表示価格には消費税が含まれています。
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
18525352
ZC1830-2
表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
18525368
ZC1830-3
店内の表示価格には消費税が含まれていません。消費税はレジにてご精算お願い致します。
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください