動作の安定性で定評のあるRS-232C接続(シリアル接続)の外付けアナログモデムです。
定番、安定動作が魅力のConexant製コントローラ搭載。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大36Kbps(理論値)。
モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用が可能です。
幅広いWindows搭載PCで、アナログ公衆回線を使った通信が可能です。
市販のFAXサーバーソフトと回線分のモデムを組み合わせて、複数回線を使用したFAX同時送受信が可能です。メガソフト社製「STARFAX Engine」(最大接続台数 4台)、インターコム社製「まいと~く FAX Server 6」(最大接続台数 2台)にて動作確認済み。
本体上面のLED(POWER/DATA/OH)で、接続時(オフフック時)やデータ送受信中などの動作状況を確認できます。
本製品と電話回線をつなぐモジュラーケーブル(長さ約150cm)、およびパソコンとつなぐRS-232Cケーブル(長さ約90cm)を標準添付しています。
モデム本体はクールなブラックボディ、ハガキとほぼ同じ面積があれば、設置可能です。
機能【データ通信】通信方式:全二重、同期方式調歩同期式(非同期)通信速度:56000(受信のみ) / 48000(受信のみ) / 33600 / 31200 / 28800 / 14400 / 12000 / 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300bps、通信規格:ITU-T V.92 / V.90 / V.34 / V.32bis / V.32 / V.22bis / V.22 / V.21、BELL 212A / 103、エラー訂正:MNP 2-4、ITU-T V.42(LAPM)、データ圧縮:MNP 5、ITU-T V.42bis/V.44
【FAX】伝送制御:TIA/EIA 578 Class Fax、通信方式:半二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300bps、通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27/V.21
仕様【NCU部】通信回線:アナログ公衆回線・1回線・2線式モジュラ、NCU形式:AA(自動発着信)、ダイヤル方式:ダイヤルパルス式(10pps/20pps)、プッシュトーン式、NCU制御コマンド:ATコマンド、EIA class1コマンド(EIA-578)付属品モジュラーケーブル(約150cm)、RS-232Cケーブル(約90cm)、ACアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド外形寸法(mm)90×128×25(突起部除く)消費電力(W)3電源ACアダプタ(入力:AC100V 50/60Hz 出力:AC9V)本体質量(g)146.8対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003対応機種RS-232Cポートを装備したWindowsPC速度115200bpsインターフェースRS-232CLEDPOWER、DATA、OHコネクタ【パソコン側】D-Sub 9ピン(メス)、【電話回線側】2線式モジュラージャック内容量1個