USBシリアルコンバータ

USBシリアルコンバータ - ラトックシステム
(6件のレビュー)

USB ポートに接続するだけで、RS-232CポートをもたないパソコンでもRS-232C機器が使用可能に。バーコードスキャナ、磁気カードリーダ、モデム、RF-IDタグリーダー、電源装置などを接続できます。
POSシステム組み込み用途などで生じるRS-232Cポート不足は、USBで解消。USBポートからのバスパワー電源で動作するので、本製品にACアダプタなどの外部電源は不要です。
コネクタはD-Sub 9ピン(オス)を採用。別途市販の変換コネクタを使用すれば、D-Sub 25ピンの機器も接続できます。
電子天秤などの計測系、シーケンサなどの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用されています。
添付のオリジナルドライバにより、仮想的にCOM(RS-232C)ポート接続として認識させることができます。パソコンのIRQリソースは占有せず、空いているCOMポートに仮想COMポートを割り当てるだけ。COMポート番号の変更は、デバイスマネージャ画面で可能です。COMポート用に設計されたソフトウェアも、書き換えなしにそのまま使用できます。
オリジナルシリアル通信ドライバにより、最大DTE 通信速度230K までサポート。WindowsPCに標準のCOMポートよりも高速な通信が可能になります。

仕様【DTE速度】最大230 Kbps付属品ソフトウェアCD-ROM、ユーザーズマニュアル質量(g)55外形寸法(mm)85×28×11ケーブル長(m)0.85対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2、MacOS X 10.0.4以降、Windows Mobile 6.0、Windows Mobile 5.0、Pocket PC 2003 SE、Windows Mobile 2003(Windowsは32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Mac、Windows Mobile搭載機、弊社製REX-CFU2を接続した動作確認済みPDA電源電圧(V)DC5インターフェース【USB 】 USB Specification Rev 1.1準拠、【RS-232C 】RS-232CコネクタUSB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)商品タイプ変換器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481715REX-USB60F
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18481715REX-USB60F84619790RS-USB602FREX-USB60F USBシリアルコンバーター ラトックシステム 84619790USBシリアルコンバーターラトックシステム1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481715
2022-02-08
用途: 設備メンテナンス用

他の販社は結構な値段でしたので、貴社より購入しました。コストメリット有りです。

対象商品 : 18481715
2017-02-06
用途: 機器据付時に役立ちました。

写真と詳細仕様が確認でき安心して注文できました。
また、利用します。

対象商品 : 18481715
2021-06-18
用途: マシニングDNC運転

工作機械のDNC運転を2年程使用
機械側に文字エラー等が出てPCソフト、環境いろいろ試して改善せず
コンバータが怪しいと交換したら直りました。
機械テーブルに接触し打撃してた可能性があり、精密機械なので
管理を慎重し以後使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18481715
2015-12-23
用途: 電子天びんからデータ転送

電子天びんから重量データをエクセルに直接入力する作業に使用してます。別途、転送ソフトウェアが必要になりますが、快適に使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 18481715
2017-04-18
用途: シーケンサ接続
高田工業株式会社製造業

ノートPCを三菱のシーケンサに接続するのに使用しようと考えたがソフトウェアから認識できなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 18481715
2016-04-13
用途: シ-ケンサ(プログラマブルコントロ-ラ)との接続
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

ほかの製品も試してみたが、うまく通信しなかった。シ-ケンサにも対応と書いてあったので購入したが
素直に通信してくれなかった。あれこれやっているうちにポ-ト番号の設定があることに気が付き
ポ-ト番号を設定したところ通信してくれた。ポ-ト番号の設定の仕方などが明記されているとありがたいですね。おじさんには非常に難解です。単純にデバイスマネ-ジャ-で確認してくださいではその中のどこに隠れている中わからないので!!通信することが分かったのでこれからシ-ケンサのプログラムに入りますが
うまくプログラマ-とシ-ケンサが通信してくれることを期待しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする