曜日別特売

歯厚マイクロメータ

歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
平行度(μm)
付属品
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483352GMA-25MX1台0~254スパナ(No.301336)1個09.2
46,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
18483368GMA-50MX1台25~504基準棒1本、スパナ(No.301336)1個2511
51,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483377GMA-75MX1台50~756基準棒1本、スパナ(No.301336)1個5012.2
56,100
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483343GMA-100MX1台75~1006基準棒1本、スパナ(No.301336)1個7514
61,300
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57656892GMA-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~254スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付09.2
54,250
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656908GMA-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~504基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2511
58,350
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656917GMA-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~756基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付5012.2
63,450
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656883GMA-100MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~1006基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付7514
68,650
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590893GMA-100MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~1006基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付7514
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590909GMA-25MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~254スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付09.2
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590918GMA-50MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~504基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付2511
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590927GMA-75MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~756基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付5012.2
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199417GMA-25MX(JCSS校正証明書付)1セット0~254スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付09.2
55,250
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203154GMA-75MX(JCSS校正証明書付)1セット50~756基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付5012.2
64,450
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203163GMA-100MX(JCSS校正証明書付)1セット75~1006基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付7514
69,650
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203179GMA-50MX(JCSS校正証明書付)1セット25~504基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付2511
59,350
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793900GMA-100MX(英語版一般校正証明書付)1セット75~1006基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付7514
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793909GMA-25MX(英語版一般校正証明書付)1セット0~254スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付09.2
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793918GMA-50MX(英語版一般校正証明書付)1セット25~504基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付2511
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793927GMA-75MX(英語版一般校正証明書付)1セット50~756基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付5012.2
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする