U字形鋼板マイクロメータ

U字形鋼板マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
最小表示量(mm)0.001測定面形状平面深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)フレーム深(mm)150保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483754PMU150-25MX1台0~25スパナ(No.301336)1個-
44,200
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
18483763PMU150-50MX1台25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個-
53,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
57657285PMU150-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
51,550
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657294PMU150-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
60,750
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591207PMU150-25MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591216PMU150-50MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199968PMU150-25MX(JCSS校正証明書付)1セット0~25スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付JCSS校正証明書
52,550
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202323PMU150-50MX(JCSS校正証明書付)1セット25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付JCSS校正証明書
61,750
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794207PMU150-25MX(英語版一般校正証明書付)1セット0~25スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794216PMU150-50MX(英語版一般校正証明書付)1セット25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18483754
2020-07-25
用途: 製品の板厚測定
サービス業

普通の使用として良いが,込みいたところ入れようとすると,U字のアーム部が当たる.できるだけ細いとありがたい。また結構重いので,例えばアームをCFRPで作って軽量化できると素晴らしい商品ができると思うのだが.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする