曜日別特売

スプラインマイクロメータ SPM

スプラインマイクロメータ SPM - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM - Mitutoyo(ミツトヨ)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483815SPM-100MX1台75~100基準棒1本、スパナ(No.301336)1個7516.776
55,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
18483824SPM-25MX1台0~25スパナ(No.301336)1個07.332.5
41,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
18483833SPM-50MX1台25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個2510.147
45,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483842SPM-75MX1台50~75基準棒1本、スパナ(No.301336)1個5011.560
50,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57657346SPM-100MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付7516.776
62,950
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657355SPM-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付07.332.5
48,450
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657364SPM-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2510.147
52,750
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657373SPM-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付5011.560
57,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591268SPM-100MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付7516.776
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591277SPM-25MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付07.332.5
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591286SPM-50MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付2510.147
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591295SPM-75MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付5011.560
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199566SPM-25MX(JCSS校正証明書付)1セット0~25スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付07.332.5
49,450
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202208SPM-100MX(JCSS校正証明書付)1セット75~100基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付7516.776
63,950
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203285SPM-50MX(JCSS校正証明書付)1セット25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付2510.147
53,750
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203294SPM-75MX(JCSS校正証明書付)1セット50~75基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付5011.560
58,850
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794268SPM-100MX(英語版一般校正証明書付)1セット75~100基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付7516.776
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794277SPM-25MX(英語版一般校正証明書付)1セット0~25スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付07.332.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794286SPM-50MX(英語版一般校正証明書付)1セット25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付2510.147
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794295SPM-75MX(英語版一般校正証明書付)1セット50~75基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付5011.560
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする