曜日別特売

専用デジマチック マイクロメータTMC

専用デジマチック マイクロメータTMC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータTMC - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション

最小表示量(mm)0.001内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483894TMC-100MX75~100-
82,300
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18483903TMC-25MX0~25-
62,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
18483912TMC-50MX25~50-
70,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
18483928TMC-75MX50~75-
76,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40312808TMC-100MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)75~100一般校正
89,650
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312817TMC-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25一般校正
69,550
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312826TMC-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)25~50一般校正
77,950
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312835TMC-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50~75一般校正
83,950
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657425TMC-100MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)75~100一般校正
68,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657434TMC-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25一般校正
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657443TMC-50MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)25~50一般校正
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657452TMC-75MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)50~75一般校正
64,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57657425TMC-100MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312808TMC-100MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-100MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312808専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
57657434TMC-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312817TMC-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312817専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
57657443TMC-50MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312826TMC-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-50MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312826専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
57657452TMC-75MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312835TMC-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-75MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312835専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする