専用デジマチック マイクロメータVM3

専用デジマチック マイクロメータVM3 - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータVM3 - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

最小表示量(mm)0.001内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全15種類を絞り込む
測定範囲(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アンビル
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483937VM3-15MX1~15--
61,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
18483946VM3-15MXP1~15--
61,200
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18483955VM3-25MX10~25--
66,300
65,980
72,578(税込)
当日出荷
18483964VM3-25MXP10~25--
65,700
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
18483973VM3-40MX25~40--
75,800
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40312844VM3-15MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1~15-一般校正
68,850
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312853VM3-15MXP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1~15-一般校正
67,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312869VM3-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)10~25-一般校正
72,150
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312878VM3-25MXP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)10~25-一般校正
73,050
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312887VM3-40MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)25~40-一般校正
81,650
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657468VM3-15MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1~15溝付一般校正
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657477VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1~15溝なし一般校正
52,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657486VM3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)10~25溝付一般校正
56,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657495VM3-25MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付)10~25溝なし一般校正
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657504VM3-40MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)10~40溝なし一般校正
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57657468VM3-15MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312844VM3-15MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-15MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 40312844専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
57657477VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312853VM3-15MXP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 40312853専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
57657486VM3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312869VM3-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 40312869専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
57657495VM3-25MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312878VM3-25MXP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-25MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 40312878専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
57657504VM3-40MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312887VM3-40MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-40MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 40312887専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)1台
80,980
税込89,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする