ゴールドウイン
インナーグローブ
材質
ナイロン
厚さ(mm)
-
色
白
入数(枚)
20
入数(双)
10
機能
低発塵性
手のひらまわり(cm)
16.6±1.0
手の平幅(cm)
8.3±0.5
手首周り(cm)
14.0±1.0
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18486046
PA330N
サックス
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18486055
PA330N
ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18486064
PA330N
イエロー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください