カクタ
横押し型エアークランプ
横押し型エアークランプ。
用途
エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
スチール
取付け方法
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa~0.6Mpa(表記の最高締圧力の40~60%)の範囲でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
最高高さ(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02207152
No.106
M12×40スピンドル
40
3600
180
92
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
02207213
No.55
M8×20スピンドル
16
1500
91
84
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
02207143
No.AC105
M8×20スピンドル
30
1560
91
84
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
02207161
No.AC107
高ナットM10×25、Φ10スプリング
10
1200
92
71.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください