下方圧え型トグルクランプ250K
(1件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])
2.5[250]
付属品
スピンドル (M6×50 P=1.0)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
190
タイプ
下方圧型
最高高さ(mm)
167.6
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドル (M6×50 P=1.0)
ベース
フランジ
最大長(mm)
199
クランプアーム移動角度(°)
77
ハンドル操作角度(°)
85
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07069237
GH21382
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください