曜日別特売

水切りヨーグルトができる容器

水切りヨーグルトができる容器 - 曙産業水切りヨーグルトができる容器 - 曙産業
(1件のレビュー)

市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。
透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。

材質容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス容量(mL)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×95×137TKG品番9-0948-1101TKG品番(2017)6-0838-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779188ST-3000
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779188
2025-11-11
用途: 市販のヨーグルトの水切り
その他業種

夏はほぼ毎日のように使いました。丸1日かけて水切りし、硬くなったヨーグルトをカクテルグラスに盛り付け 、メープルシロップをかけました。絶品でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする