曜日別特売

キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用

キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用 - エフ・エム・アイ

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。
アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。
従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。
撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。
すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。

付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド寸法(mm)300×370×H420質量(kg)12.7電源(V)単相100V50/60Hz規格平面ビーター消費電力(W)400回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)TKG品番9-1166-0203TKG品番(2017)6-1044-0103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781202CKT5303
18,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする