曜日別特売
(10件のレビュー)

界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。
住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。
肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。
保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。

使用場所キッチン商品タイプ本体質量(kg)4TKG品番9-1327-1502TKG品番(2017)6-1183-1502内容量1個(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781385
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18781385
2026-02-23
用途: レンジ内部の掃除に使っています。
その他業種

4kgの大容量なら気兼ねなくレンジ内部の掃除ができます。

対象商品 : 18781385
2022-10-15
用途: ウェットブラス、それと風呂・トイレ・ペット用品などの掃除に使用しました。
ヒデ ファクトリー

ウェットブラスト用にはちょっともったいないかなと思いましたが、ガラスビーズを入れて一応完了しました。その後は全て使って良かったです。ペット用品・その他もぬるま湯で溶かして洗いました。匂いも消えてスッキリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 18781385
2021-08-23
用途: 機械の洗浄時
製造業

コスパよくていいです。
次購入する時もリピートします

対象商品 : 18781385
2020-09-24
用途: 昨日はメールし連れな事しました。届きました
農・林・水産業

・有難うございました。今一届かない事あると思っていたので心配がイライラになって送ってしあ舞いました。申し訳ないです。きちんと届けてくれて有難う御座いました。大きくて助かりました

対象商品 : 18781385
2021-08-12
用途: 風呂床の汚れ落とし
その他業種

ザラザラした、タイル模様の樹脂製風呂床の汚れ落としに使用。先に風呂洗剤を床にかけ、その上から重曹をふりかけてしばらく置いてブラシで擦ると、今まで取れなかった汚れが落ちた。大量に安価に入手でき良かった。

2が参考にしています
2019-01-24
用途: 洗浄
サービス業

茶渋取り、水垢取り等あらゆる食器に使えるので重宝しています。これだけの量が有ってこの価格、しかも配達して貰えて有難いです。助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 18781385
2021-02-22
用途: ブラストのメディアに使用。
卸売・小売業

サラサラで高級感ありますが、
高い買い物したと思ってしまいます。

対象商品 : 18781385
2019-08-06
用途: 車やバイクのレストア作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

サンドブラストのメディアとして使用。屋外で吹きさらししても無害なので助かる。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする