カラス博士のゴミネット 小

カラス博士のゴミネット 小 - ミツギロン
(1件のレビュー)

カラス避けゴミネットでごみ荒らしを防止!
カプサイシンとカラスに見え難い黄色のダブル効果!
45Lのゴミ袋が1個収まり、かぶせやすいドーム形状。
8の字にねじって、使用後はコンパクトに収納ができます。

黄色材質ネット/ポリエチレン(カプサイシン混入)、ワイヤー/ステンレス質量(g)160寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×600網目4mmTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1252-0802内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781516EG-53
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18781516
2018-06-20
用途: ゴミ回収時
卸売・小売業

底のワイヤーにもう少し重みがあるのかと思っていたのですが、思ったよりも軽く、風に吹かれてゴミと一緒に倒れてしまい、ゴミの底が丸出しになったので、それを直しに行くのが、面倒でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする