Carlisle(カーライル)
カーライル レイヴ サラダボール
<NLI09>台座とセットできます。
材質
メラミン
容量(mL)
4260
間口W×奥行D×高さH(mm)
340×304×107
内容量
1個
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782435
3503
340
304
107
ホワイト
9-1727-1101
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18782444
3504
340
304
107
ブラック
9-1727-1102
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください