ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ

ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ - 新越ワークス(Three Snow)

純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。

食器の種類和食器材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合)耐熱温度(℃)‐20℃~+120℃内容量1袋(5枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
直径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878483331894-ナチュラルクリア1979-2147-11016-1982-1101
2,8502,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
1878484231895-スケルトンブラック1979-2147-11026-1982-1102
2,8502,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
1878485831896-ブラック1979-2147-11036-1982-1103
2,8502,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
1878486731897-スケルトンクリア1659-2147-11046-1982-1104
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
1878487631898-スケルトンブラック1659-2147-11056-1982-1105
2,6002,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
1878488531899-ブラック1659-2147-11066-1982-1106
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
1266395731894【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ナチュラルクリア1979-2147-11016-1982-1101
2,8502,598
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする