曜日別特売

RT ジェイド リムプレート

RT ジェイド リムプレート - ローゼンタールRT ジェイド リムプレート - ローゼンタールRT ジェイド リムプレート - ローゼンタールRT ジェイド リムプレート - ローゼンタールRT ジェイド リムプレート - ローゼンタール

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)

食器の種類洋食器形状丸皿材質ボーンチャイナ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878644310640-3112727122
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
1878645210640-3112524722
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1878646810640-3112323020
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
1878647710640-3111919118
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
1878648610640-3111615914
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする