リビー
リビー セレーヌ チップ&ディップ 3ピースセット
セット販売のみになります。
食器の種類
洋食器
材質
ガラス製
セット内容
サービングボール12インチ/ボール5インチ/プラスチックボール蓋
色
クリア
容量(mL)
ボール435
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サービングボール305×62、ボール127×58、プラスチックボール蓋130
TKG品番
9-2351-1301
TKG品番(2017)
6-2135-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18787247
No.56285
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください